アンプ付スピーカー
高品質デジタルアンプ(D級アンプ)を使用し、小音量時からフルパワー近くまで高品位な音色が得られます。同時に低消費電力・軽量化も実現。
25cmハイパワースピーカー専用に設計されたキャビネットは綿密に音響チューニングが施されています。その結果大型スピーカーが鳴っているような迫力ある低音が期待できます。
- 付属品
- ACコード
- 材質
- プライウッド+MDF本体、PVDCメッシュ
- 質量(kg)
- 15
- 備考
- リバーブ機能付音質調整(低音・高音)、スピーカースタンド(35mm径)対応
- 出力(W)
- 150
- 電源(V)
- AC100-240 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 45
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 32×31×62
- 音圧レベル(dB)
- 119(1m)
- スピーカー
- 25cmウーハー・10cmツィーター×2
- 外部端子
- 入力1~4(マイク/ライン兼用)、ライン出力
- アズワン品番
- 63-9661-75
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
リハビリ・生活補助 の新着商品
カテゴリ



























