曜日別特売
SPA-150R-L アンプ付スピーカー 鈴木楽器製作所 79787027

アンプ付スピーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79787027
品番
SPA-150R-L
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

高品質デジタルアンプ(D級アンプ)を使用し、小音量時からフルパワー近くまで高品位な音色が得られます。同時に低消費電力・軽量化も実現。
25cmハイパワースピーカー専用に設計されたキャビネットは綿密に音響チューニングが施されています。その結果大型スピーカーが鳴っているような迫力ある低音が期待できます。

付属品
ACコード
材質
プライウッド+MDF本体、PVDCメッシュ
質量(kg)
15
備考
リバーブ機能付音質調整(低音・高音)、スピーカースタンド(35mm径)対応
出力(W)
150
電源(V)
AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×31×62
音圧レベル(dB)
119(1m)
スピーカー
25cmウーハー・10cmツィーター×2
外部端子
入力1~4(マイク/ライン兼用)、ライン出力
アズワン品番
63-9661-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする