ウォーターバッグシャワーセット
お湯を入れて壁のフックやイルリガードル台に掛けると自然落下で洗浄できます。
シャワーヘッドは手元で操作でき、開閉操作も容易です。
- 材質
- バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、シャワーヘッド/ABS樹脂
- 寸法(mm)
- バッグ:375×450
- 容量(L)
- 9
- アズワン品番
- 8-4936-01
- チューブ長さ(mm)
- 約2040
- 内容量
- 1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
カテゴリ


























