ノーブランド
ウォーターバッグシャワーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
79788576
品番
BA-7172
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
お湯を入れて壁のフックやイルリガードル台に掛けると自然落下で洗浄できます。
シャワーヘッドは手元で操作でき、開閉操作も容易です。
材質
バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、シャワーヘッド/ABS樹脂
寸法(mm)
バッグ:375×450
容量(L)
9
アズワン品番
8-4936-01
チューブ長さ(mm)
約2040
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000