AUREX LEDライト付ホームラジオ
最大約600時間点灯(弱点灯時)するLEDライトを搭載したLEDライト付きのコンパクトなホームラジオです。大きな選局窓、アンテナをくるくる回せるから選局もらくらく。蓄光選局窓で暗い場所でも操作しやすくなっています。東芝アルカリ乾電池IMPULSEが付属しており購入後すぐにラジオをお楽しみいただけます。
- 付属品
- イヤホン、東芝アルカリ乾電池IMPULES×2
- 仕様
- 選局方式:ダイヤル式
- 質量(g)
- 165
- 電源
- DC3V(単3乾電池×2)電池付属
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 70×120×30
- 電池寿命(時間)
- AM:約91、FM:約91
- スピーカー
- Φ5.7cm×1
- 受信周波数
- FM:76-108MHz、AM:522-1620kHz
- 出力(mW)
- 180
- 内容量
- 1台
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198カテゴリ
























![Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802041-261007-02.jpg)
![Lumen ルーメン オーディオ延長ケーブル [ オス - メス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオ延長ケーブル [ オス - メス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802050-261007-02.jpg)



