AX-HR10(K) AUREX LEDライト付ホームラジオ Aurex 79789389

AX-HR10(K) AUREX LEDライト付ホームラジオ Aurex 79789389
AX-HR10(K) AUREX LEDライト付ホームラジオ Aurex 79789389
AX-HR10(K) AUREX LEDライト付ホームラジオ Aurex 79789389
AX-HR10(K) AUREX LEDライト付ホームラジオ Aurex 79789389
AX-HR10(K) AUREX LEDライト付ホームラジオ Aurex 79789389
AX-HR10(K) AUREX LEDライト付ホームラジオ Aurex 79789389
AX-HR10(K) AUREX LEDライト付ホームラジオ Aurex 79789389
AX-HR10(K) AUREX LEDライト付ホームラジオ Aurex 79789389

AUREX LEDライト付ホームラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79789389
品番
AX-HR10(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

最大約600時間点灯(弱点灯時)するLEDライトを搭載したLEDライト付きのコンパクトなホームラジオです。大きな選局窓、アンテナをくるくる回せるから選局もらくらく。蓄光選局窓で暗い場所でも操作しやすくなっています。東芝アルカリ乾電池IMPULSEが付属しており購入後すぐにラジオをお楽しみいただけます。

付属品
イヤホン、東芝アルカリ乾電池IMPULES×2
仕様
選局方式:ダイヤル式
質量(g)
165
電源
DC3V(単3乾電池×2)電池付属
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×30
電池寿命(時間)
AM:約91、FM:約91
スピーカー
Φ5.7cm×1
受信周波数
FM:76-108MHz、AM:522-1620kHz
出力(mW)
180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする