ペイントうすめ液 油性
(1件のレビュー)油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料のうすめ液です。汎用性の高いうすめ液なので、色んな油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料にご使用いただけます。
塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
- 用途
- 油性塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂
- 成分
- 灯油、キシレン、エチルベンゼン
- 種類
- バージン品使用
- 危険等級
- Ⅲ
- 有機溶剤中毒予防規則
- 第2種有機溶剤等
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の数量
- 1L
- 油性 or 水性
- 油性
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1缶(1L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※火災の原因となりますので、火気のあるところでご使用はしないでください。
※作業中、乾燥中ともに換気をしっかりと行い、蒸気を吸い込まないでください。
※作業中はマスクなど適切な保護具をご使用ください。
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※ハケなどの塗装用具は塗料が乾かないうちに洗ってください。
※子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないように注意してください。
塗料 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-23
用途: 塗装作業
教育・研究機関
特売品でしたが,何ら問題なく使用出来ています.過去に比べると,高価になってしまいました.
























