PROST's
M-1(メタノール代替品)
塗料の希釈・うすめ液・洗浄に!
用途
希釈剤/うすめ液
成分
メタノール90~95% / イソプロパノール5~10%
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38488488
m-1-16
1個(16L)
16L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38488497
m-1-4
1個(4L)
4L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38488506
m-1-2000
1個(2L)
2L
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38488515
m-1-1000
1個(1L)
1L
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38488531
m1-500
1個(500mL)
500mL
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。