ミルクペイント Mセット
ミルクペイントのメディウム6種類のお試しミニボトルのセットです。
アンティークな雰囲気や漆喰調の表現など、ミルクペイント初心者の方から既にお使いいただいているユーザーの方まで幅広く楽しんでいただける内容となっています。
すべて水性で安心安全です。
クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすいです。
- 用途
- 壁や家具等の塗装。
- 内容量
- 1セット
注意
※塗装は下地が充分に乾燥した状態で行ってください(気温5度以下での塗装は避けてください)。※使用後の刷毛・筆などは、乾かないうちに水洗いしてください。
※クラッキングメディウムは刷毛で何度も同じところを塗ると、塗料のダマができ、塗料のもたつきが出て、塗膜が割れなくなります。クラッキングメディウムに上塗りが必要なときは油性のオーバーレイを使用してください(水性タイプを使用すると塗膜が割れます)。
※トップコートクリアは1度に厚塗りせず、1~2回塗りで仕上げてください。トップコートクリアは2時間以上乾かしてから重ね塗りしてください。トップコートクリアを塗布後、表面が乾いてもすぐに布や紙などを重ねないでください(接着の恐れがあります)。トップコートクリアはクラッキングメディウムの上塗りには使用できません(油性タイプのオーバーレイをご使用ください)。
※ダストメディウム・プラスターメディウムは使用前に容器を十分に振り、よくかき混ぜてください。
※マルチプライマーは厚塗りを避けて薄く1~2度塗りで仕上げてください。マルチプライマーはコンクリート、モルタル、硅カル板などの、吸い込みやすいもの(多孔質面)は1度に厚塗りせず、2度塗りで仕上げてください。マルチプライマーは2時間以上乾燥させてから上塗りしてください(ガラス面では1日おいてください)。
塗料 の新着商品
カテゴリ