カラープラポール・サインプレートセット 熱中症予防
人気の「カラープラポールセット」と「ポール用サインキャップ」「熱中症注意サイン」のセット商品です。
ポール用のサインキャップに熱中症のプレートを貼り付ければ、好きな場所に熱中注意の看板で熱中症を注意喚起できます。
デザインは「ペンギン」「キッズ」「ワーク」と設置する場所や対象にぴったりな3種類。
屋外でも使えるので校庭や玄関の入口、休憩所など目につきやすい場所に設置できます。
- 用途
- 学校・幼稚園・職場等の熱中症予防対策に。
好きな場所に屋内外問わず設置できます。
- 寸法(mm)
- サインキャップサイズ:約幅280×高380×厚70、サインプレートサイズ:約直径256
- 質量(g)
- サインキャップ:320、サインプレート:70
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- ポールセット本体:約300×870
- 本体質量(g)
- ポールセット:約3030
- 内容量
- 1セット
注意
※*ベースはゴムタイプなので水を入れたり、砂を入れる必要がありません。※*本製品は熱中症の注意レベルを表示し、熱中症のリスクを注意喚起する商品です。正確なWGPT値を計測、表示する製品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
作業現場標識 の新着商品
カテゴリ































