曜日別特売
ECCPDM07 カラープラポール・サインプレートセット  熱中症予防 カーボーイ 79792846

パーツ画像

ECCPDM07 カラープラポール・サインプレートセット  熱中症予防 カーボーイ 79792846
ECCPDM07 カラープラポール・サインプレートセット  熱中症予防 カーボーイ 79792846
ECCPDM07 カラープラポール・サインプレートセット  熱中症予防 カーボーイ 79792846
ECCPDM07 カラープラポール・サインプレートセット  熱中症予防 カーボーイ 79792846
ECCPDM07 カラープラポール・サインプレートセット  熱中症予防 カーボーイ 79792846
ECCPDM07 カラープラポール・サインプレートセット  熱中症予防 カーボーイ 79792846

カラープラポール・サインプレートセット 熱中症予防

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
材質
ポールセット:ゴム・PE、サインキャップ:PE、サインプレート:EPE
デザイン
ワーク
注文コード
79792846
品番
ECCPDM07
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

人気の「カラープラポールセット」と「ポール用サインキャップ」「熱中症注意サイン」のセット商品です。
ポール用のサインキャップに熱中症のプレートを貼り付ければ、好きな場所に熱中注意の看板で熱中症を注意喚起できます。
デザインは「ペンギン」「キッズ」「ワーク」と設置する場所や対象にぴったりな3種類。
屋外でも使えるので校庭や玄関の入口、休憩所など目につきやすい場所に設置できます。

用途
学校・幼稚園・職場等の熱中症予防対策に。
好きな場所に屋内外問わず設置できます。
材質
ポールセット:ゴム・PE、サインキャップ:PE、サインプレート:EPE
寸法(mm)
サインキャップサイズ:約幅280×高380×厚70、サインプレートサイズ:約直径256
質量(g)
サインキャップ:320、サインプレート:70
寸法(幅W×高さH)(mm)
ポールセット本体:約300×870
本体質量(g)
ポールセット:約3030
デザイン
ワーク
注意
※*ベースはゴムタイプなので水を入れたり、砂を入れる必要がありません。
※*本製品は熱中症の注意レベルを表示し、熱中症のリスクを注意喚起する商品です。正確なWGPT値を計測、表示する製品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする