穴あきコーン・サインキャップ・プレートセット 熱中症予防

穴あきコーン・サインキャップ・プレートセット 熱中症予防 - カーボーイ穴あきコーン・サインキャップ・プレートセット 熱中症予防 - カーボーイ穴あきコーン・サインキャップ・プレートセット 熱中症予防 - カーボーイ穴あきコーン・サインキャップ・プレートセット 熱中症予防 - カーボーイ穴あきコーン・サインキャップ・プレートセット 熱中症予防 - カーボーイ穴あきコーン・サインキャップ・プレートセット 熱中症予防 - カーボーイ穴あきコーン・サインキャップ・プレートセット 熱中症予防 - カーボーイ穴あきコーン・サインキャップ・プレートセット 熱中症予防 - カーボーイ

人気の「穴あきコーン」と「コーン用サインキャップ」「熱中症注意サイン」のセット商品です。
コーン用のサインキャップに熱中症のプレートを貼り付ければ、好きな場所に熱中注意の看板で熱中症を注意喚起できます。
デザインは「ペンギン」「キッズ」「ワーク」と設置する場所や対象にぴったりな3種類。
屋外でも使えるので校庭や玄関の入口、休憩所など目につきやすい場所に設置できます。

用途
学校・幼稚園・職場等の熱中症予防対策に。
好きな場所に屋内外問わず設置できます。
材質
サインキャップ:PE、サインプレート:EPE、コーン:PVC
寸法(mm)
サインキャップサイズ:約幅280×高410×厚90、サインプレートサイズ:約直径256
質量(g)
コーン本体:約3100、サインキャップ:350、サインプレート:70
寸法(高さH×幅W)(mm)
コーン本体:約360×700
内容量
1セット
注意
※*コーンはベース一体型なので重しを用意する必要がありません。
※*本製品は熱中症の注意レベルを表示し、熱中症のリスクを注意喚起する商品です。正確なWGPT値を計測、表示する製品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ECCRCS07 7979280179792801ECCRCS07ワーク
¥5,430
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ECCRCS06 7979281979792819ECCRCS06キッズ
¥5,430
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ECCRCS05 7979282879792828ECCRCS05ペンギン
¥5,430
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする