ミニグリーンポット フェイクグリーン インテリアグリーン

ミニグリーンポット フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスミニグリーンポット フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスミニグリーンポット フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレスミニグリーンポット フェイクグリーン インテリアグリーン - ストア・エキスプレス

リアルなフェイクグリーン。水やり不要だから清潔です。

材質
葉:ポリエステル、鉢:陶器
寸法(cm)
鉢:6角×高さ7
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8798-5171 79791726797917268798-5171フィットニア15×15×20
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8798-5177 79791787797917878798-5177ドラセナ20×20×21
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8798-5174 79791821797918218798-5174ペペロミア15×15×20
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする