ティーリーフブッシュ

ティーリーフブッシュ - FRECCEティーリーフブッシュ - FRECCEティーリーフブッシュ - FRECCE

アーティフィシャルグリーン(造花)です。
自由な空間演出が可能です。
ポリエチレン製で耐水性があり、屋内外での使用が可能です。

用途
オフィスや店舗、住宅の装飾など
材質
再生プラスチック(PE:ポリエチレン)
サイズ(cm)
H66×W30
葉(cm)
0.5~1
内容量
1セット(6個)
注意
※実物と色や光の具合によって多少異なります
※先端がとがっている商品・針金が出ている商品がございますので、お取り扱いには十分ご注意ください
※直射日光や雨風があたる場所で当たる場所では製品の褪色・劣化の可能性がございますのでご注意ください
※生産ロットや入入荷時期によって多少のリーフの色の差がある場合がございます
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04344142PB853
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする