プミラガーランド
屋内専用のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
自由な空間演出が可能です。
オフィスや店舗の装飾におすすめです。
- 用途
- オフィスや店舗、住宅の装飾など
- 材質
- ポリエステル
- サイズ(cm)
- H180×W25
- 葉(cm)
- 2.5~4
- 内容量
- 1セット(12個)
注意
※実物と色や光の具合によって多少異なります※先端がとがっている商品・針金が出ている商品がございますので、お取り扱いには十分ご注意ください
※直射日光や雨風があたる場所で当たる場所では製品の褪色・劣化の可能性がございますのでご注意ください
※生産ロットや入入荷時期によって多少のリーフの色の差がある場合がございます
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) の新着商品
カテゴリ





























