卓上フェイクグリーン MiniRoundポット 光触媒加工 インテリアグリーン

卓上フェイクグリーン MiniRoundポット 光触媒加工 インテリアグリーン - ストア・エキスプレス卓上フェイクグリーン MiniRoundポット 光触媒加工 インテリアグリーン - ストア・エキスプレス卓上フェイクグリーン MiniRoundポット 光触媒加工 インテリアグリーン - ストア・エキスプレス卓上フェイクグリーン MiniRoundポット 光触媒加工 インテリアグリーン - ストア・エキスプレス卓上フェイクグリーン MiniRoundポット 光触媒加工 インテリアグリーン - ストア・エキスプレス卓上フェイクグリーン MiniRoundポット 光触媒加工 インテリアグリーン - ストア・エキスプレス

コンパクトさが魅力のポットタイプのフェイクグリーン。ショーテーブルやカウンターなどちょっとしたスペースに彩りを。

用途
室内仕様
材質
葉:プラスチック、鉢:陶器
直径×高さ(cm)
鉢:11×9.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797917608188-217シュガーバイン26×20×17
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
797917788188-214モンステラ28×20×19
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
797917968188-208カメリアリーフ25×25×18
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
797918058188-211フィットニア25×25×18
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする