※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クラレ
クラフィットマスク(クリーンエリア用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注文コード
79793056
品番
EFH-P(50枚入×20包入)
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
低発塵のクリーンルーム用マスクで、かぶりタイプです。
呼吸が楽なエコノミータイプです。
形状
プリーツ
寸法(mm)
90×175
サイズ
3段プリーツ
タイプ
かぶり
構造
3層
吸気抵抗(Pa)
10.2
包装形態
個包装
対象
クリーンエリア
捕集効率(%)
85(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)
入数
50枚/袋×20(1枚ずつ個包装)
ひもタイプ
オーバーヘッド