商品画像
サントリー
はちみつレモン
サントリー 塩のはちみつレモン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(490mL×24本)
注文コード
79796450
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,022
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
塩分・鉄分補給に!
仕様
【果汁含有量】3%
容量(mL)
490
シリーズ
はちみつレモン
容器
ペットボトル
本数
24
賞味期限
7ヶ月
原材料
糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、レモン果汁、はちみつ、食塩/酸味料、香料、ビタミンC、ピロリン酸鉄、甘味料(スクラロース)、カロチン色素
栄養成分
(100mlあたり)エネルギー:35kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:8.8g、食塩相当量:0.10g、鉄:0.51mg、カリウム:10mg未満、リン:10mg未満