フローバル
異径フレアナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
【FL×Φ】3/8 ×6.35
【FL×Φ】5/8 ×12.7
【FL×Φ】3/4 ×15.88
【FL×Φ】1/2 ×9.53
【FL×Φ】3/8 ×8
【FL×Φ】3/8 ×6.35
【FL×Φ】5/16×6.35
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79798690
品番
RN-32
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。
用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
サイズ
【FL×Φ】3/8 ×6.35
銅管径(Φmm)
6.35