曜日別特売
RN-43 異径フレアナット フローバル 79798200

RN-43 異径フレアナット フローバル 79798200
RN-43 異径フレアナット フローバル 79798200
RN-43 異径フレアナット フローバル 79798200

異径フレアナット

商品レビューを投稿する
サイズ【FL×Φ】1/2 ×9.53
内容量1個注文コード79798200品番RN-43
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。

用途
冷媒配管など気密性の高い用途に使用
材質
カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
サイズ
【FL×Φ】1/2 ×9.53
銅管径(Φmm)
9.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする