卓上カレンダー2027ペーパー ピーナッツ

卓上カレンダー2027ペーパー ピーナッツ - ナカバヤシ卓上カレンダー2027ペーパー ピーナッツ - ナカバヤシ

きれいに記入て゛きて読みやすいロジカル罫を月間カレンダーに採用。日曜始まり。
樹脂を含まない100%紙製のため全てをリサイクル可能な雑紙として分類されます。用紙と綴じ具を分別する必要がありません。

用途
ピーナッツ監修 100%紙製の卓上カレンダー
仕様
【本文】上質紙・16枚(32ページ)本文POP1枚差し込み
その他
ヘッダー付きOPP袋入り
本体質量(g)
120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
182×135×12
寸法(横×縦)(mm)
【本文】182×128
材質(表紙)
紙
製本
ペーパーリング綴じ製本・W型スタンド台紙
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79799329COC-CLTP-B602-27PR
¥1,250
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする