ナカバヤシ
卓上カレンダー2027Wリング/ミニ
スタンド台紙を広げるだけでデスクに立てて使えます!
用途
ミニサイズの卓上カレンダーです。
仕様
【本文】上質紙・6枚
その他
ヘッダー付きOPP袋入り
本体質量(g)
15
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
60×85×12
寸法(横×縦)(mm)
【本文】60×70
材質(表紙)
紙
台紙
W型スタンド台紙
内容量
1組
注意
※名入れ不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79799539
CLT-OM-27
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください