ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2027キッズ/A3横
すべての月日、曜日によみがな付き
大きくて記入しやすいA3 サイズ
学校と同じ月曜始まり
実際の書き順と同じ書体を使用 さ、き など
色分けでみやすい曜日
毎月の目標記入蘭付き
用途
日にちの読み方を覚えやすい よみがな付きカレンダーです。
仕様
【本文】上質紙70kg・13枚(表紙、1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
170
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
425×320×3
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79799451
COC-CLH-A3YK-27
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください