曜日別特売

接触冷感ポロシャツ 半袖 M

接触冷感ポロシャツ 半袖 M - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感ポロシャツ 半袖 M - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感ポロシャツ 半袖 M - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感ポロシャツ 半袖 M - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感ポロシャツ 半袖 M - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感ポロシャツ 半袖 M - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感ポロシャツ 半袖 M - COVER WORK(カバーワーク)接触冷感ポロシャツ 半袖 M - COVER WORK(カバーワーク)

・生地に触れた瞬間、ひんやり感を感じられる接触冷感素材を採用。
・抗菌防臭機能で、汗ばむ環境でも快適さが続きます。
・胸ポケット+両肩ペン差し付きで便利な収納。

用途
ガーデニング・アウトドア・DIY・軽作業・土木建築業・工場作業・運搬など
機能
接触冷感・抗菌防臭・UVカット・4WAYストレッチ・襟部無縫製・左胸ファスナー付ポケット
素材
ナイロン,ポリウレタン
内容量
1着
注意
※・染料が色落ちする可能性がありますので、他の物と分けて洗濯してください。また、汗や雨などで湿った状態、摩擦によって色移りすることがあります。
※・火のそばや高温になるところには近づけないでください。
※・蛍光漂白剤入りの洗剤の使用はお避けください。
全8種類を絞り込む
色
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79795366TMF-521722グレーM
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
79795470TMF-521722ブラックM
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
79795725TMF-521722グレーLL
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
79795759TMF-521722ブラックLL
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
79795847TMF-521722グレーL
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
79795890TMF-521722グレー3L
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
79795935TMF-521722ブラックL
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
79795987TMF-521722ブラック3L
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする