アルベ(チトセ)
ポロシャツ[兼用]
1本タックの襟で表情を持たせたシンプルな一着。
ゆとりのあるシルエットで心地よい着用感です。
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
空紡天竺(綿100)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087502
RW0020
オフホワイト
LL
51.5
28.5
78
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
03088037
RW0020
オフホワイト
3L
53
29
80
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
03093357
RW0020
ベージュ
S
47
25.5
70
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください