光センサー付タイマーコンセント

光センサー付タイマーコンセント - 富士倉

1常時通電モード2光センサーモード3光センサー+タイマーモードで使用出来ます。

用途
光センサーとタイマーモードで自動で点灯消灯が出来ます。
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1
コード長さ(mm)
入力側:200 / 出力側:150
容量(W)
【接続】最大1500
製品質量(g)
280
本体サイズ(mm)
70×45×110
照度(Lux)
【光センサー】20~30
タイマー
2・4・6・8 時間
定格入力
AC100V
内容量
1個
注意
※富士倉LEDロープライト専用オプション品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79799767FRL-DM1
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする