NB-116 LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16 カシムラ 79799146

LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79799146
品番
NB-116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

純正球と交換するだけで簡単LED化。
高輝度LED使用。
銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。
配線無しの簡単取り付け。
安心の車検対応。
ノイズ対策済み。
DC12V車専用。

仕様
12-14.5V 12W(※24V車では使用できません)
形状
口金:H8/H11/H16
質量(g)
40(1個当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×46×70(1個当たり)
色温度(K)
3000
明るさ(Lm)
約3200(2個分)
注意
※本体サイズ、口金形状、灯具の奥行きや取り付けスペース、バルブ挿入口などのサイズをご確認ください。
※本製品はDC12V国産自動車専用です。
※二輪車、輸入車では使用できません。
※年式の古い車両ではハイビームのインジケーターが正常に動作しない場合があります。
※一部の車種で球切れ警告灯点灯、バルブの点灯不良、車両システムに不具合等が発生する場合があります。正常に点灯しない場合は使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする