替え芯(TRACER PRO タフシャープペンシル用)

替え芯(TRACER PRO タフシャープペンシル用) - TRACER(トレイサー)替え芯(TRACER PRO タフシャープペンシル用) - TRACER(トレイサー)替え芯(TRACER PRO タフシャープペンシル用) - TRACER(トレイサー)

TRACER PRO タフシャープペンシル用の径5.2mm替え芯です。グラファイト替え芯(2B)が6本付属します。セラミック、プラスチック、木材、金属などのマーキングに適した芯です。現場作業専用にデザインされた替芯ホルスターケースが芯を最大限保護します。

用途
セラミック、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材へのマーキングに
材質
グラファイト
色
ブラック(2B)
芯径(mm)
5.2
材質(ケース)
プラスチック
芯長さ(mm)
106
内容量
1パック(6本)
注意
※芯の太さを間違えないようご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79799715ATPL1
オープン
¥1,100
¥1,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする