シンワ測定
ホワイトボードマーカー
なめらかに書けるアルコール系インクです。
キャップはマグネット付でボードなどに取り付けられます。
ライン巾は1.5mmです。
用途
各種ボードへの筆記に。
材質
本体:ABS樹脂 磁石:塩化ビニル合成ゴム
形状
細字 丸芯
寸法(mm)
135×1350×16
色
赤
質量(g)
9
インク
水性
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79806259
78608
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください