78608 ホワイトボードマーカー シンワ測定 79806259

78608 ホワイトボードマーカー シンワ測定 79806259
78608 ホワイトボードマーカー シンワ測定 79806259
78608 ホワイトボードマーカー シンワ測定 79806259
78608 ホワイトボードマーカー シンワ測定 79806259
78608 ホワイトボードマーカー シンワ測定 79806259

ホワイトボードマーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79806259
品番
78608
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

なめらかに書けるアルコール系インクです。
キャップはマグネット付でボードなどに取り付けられます。
ライン巾は1.5mmです。

用途
各種ボードへの筆記に。
材質
本体:ABS樹脂 磁石:塩化ビニル合成ゴム
形状
細字 丸芯
寸法(mm)
135×1350×16
色
赤
質量(g)
9
インク
水性
注意
※用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする