QF765 アディダス テニス ローカットソックス クッション付き1足パック アディダス 79802646

QF765 アディダス テニス ローカットソックス クッション付き1足パック アディダス 79802646
QF765 アディダス テニス ローカットソックス クッション付き1足パック アディダス 79802646
QF765 アディダス テニス ローカットソックス クッション付き1足パック アディダス 79802646
QF765 アディダス テニス ローカットソックス クッション付き1足パック アディダス 79802646

アディダス テニス ローカットソックス クッション付き1足パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1足注文コード79802646品番QF765
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

テニス ローカット ソックス クッション付き1足パックは、ドライで快適な履き心地を追求したアイテム。パフォーマンスを念頭に置いた設計なので、激しい試合の最中でも足をしっかりサポート。クライマクールテクノロジーにより、汗を吸い上げて快適さを保つ。伸縮性が高くぴったりフィットするので、テクニックに集中できる。また、クッショニングが快適さをさらに高め、足を軽く感じさせる。アディダス パフォーマンス エンジニアードのブランドは、テニスやその他のコートスポーツでの装いにオーセンティックな印象をプラス。このソックスは、アディダスの革新とスタイルが融合している。加えて、競技規則のウェア規定をクリアできるように作られているので、どんなプレーでも安心して使える。

サイズ
M
仕様
ローカット、1足組、クライマクールテクノロジー、クッショニング、アディダス パフォーマンス エンジニアード
色
ホワイト/ブラック
素材
ポリエステル68%、ナイロン30%、エラスタン2%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする