アディダス 4NWNLトートバッグ
4NWNLトートバッグは、毎日の冒険に欠かせない相棒。スタイリッシュなデザインと実用的な機能を備えたこのトートバッグは、ダイナミックなライフスタイルに対応できるように作られている。広々とした内部には、ジムに行くときも、街を散策するときも、日常の必需品を収納できるスペースがある。内側にはノートPC専用のポケットがあり、機器を安全に収納でき、取り出しやすい。内側にスリップインポケットとジップポケットがあることで収納の選択肢が増え、整理が簡単。さらに、取り外しが可能なショルダーストラップがあることで汎用性が向上し、さまざまな持ち方ができる。ジップクロージャーで持ち物を確実に収納できる。アディダスのブランドがスポーティーなスタイルを醸し出している。移動中でもリラックス中でも、このトートバッグは旅のお供にぴったり。
- 仕様
- 内部にノートPC用ポケット、内部にスリップインポケット、ジップクロージャー、内部にジップポケット、取り外しが可能なショルダーストラップ
- 色
- ブラック
- サイズ
- NS
- 容量(L)
- 26.2
- 素材
- ナイロン100%
- 内容量
- 1個
バッグ の新着商品
カテゴリ

























