曜日別特売
QY269 アディダス 4NWNLトートバッグ アディダス 79802409

QY269 アディダス 4NWNLトートバッグ アディダス 79802409
QY269 アディダス 4NWNLトートバッグ アディダス 79802409
QY269 アディダス 4NWNLトートバッグ アディダス 79802409
QY269 アディダス 4NWNLトートバッグ アディダス 79802409
QY269 アディダス 4NWNLトートバッグ アディダス 79802409
QY269 アディダス 4NWNLトートバッグ アディダス 79802409

アディダス 4NWNLトートバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79802409
品番
QY269
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

4NWNLトートバッグは、毎日の冒険に欠かせない相棒。スタイリッシュなデザインと実用的な機能を備えたこのトートバッグは、ダイナミックなライフスタイルに対応できるように作られている。広々とした内部には、ジムに行くときも、街を散策するときも、日常の必需品を収納できるスペースがある。内側にはノートPC専用のポケットがあり、機器を安全に収納でき、取り出しやすい。内側にスリップインポケットとジップポケットがあることで収納の選択肢が増え、整理が簡単。さらに、取り外しが可能なショルダーストラップがあることで汎用性が向上し、さまざまな持ち方ができる。ジップクロージャーで持ち物を確実に収納できる。アディダスのブランドがスポーティーなスタイルを醸し出している。移動中でもリラックス中でも、このトートバッグは旅のお供にぴったり。

仕様
内部にノートPC用ポケット、内部にスリップインポケット、ジップクロージャー、内部にジップポケット、取り外しが可能なショルダーストラップ
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
26.2
素材
ナイロン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする