冷か朗専用保冷剤セット
セット内容:ジェル保冷剤(背中用)、シート保冷剤(首用)
【ジェル保冷剤(背中用)】
ジェル保冷剤はそのまま冷凍庫で凍らせてからお使い下さい。
【シート保冷剤(首用)】
しっかり水分を抱える高吸水性樹脂
1. 清潔な容器に水道水を入れて、約5分ほど水に浸けてください。
2. 吸水ポリマーが水を吸収して含みます。(約12時間以上水に浸けないように注意してください。吸水したら水分は少しずつ蒸散します。膨らみが少ない場合は再び水に浸けて吸水させてください。
3. 十分に吸水したら、水から取り出し、乾くまで数分放置してください。乾いたらすぐに冷凍庫に入れて凍らせます。
4. 家庭用冷凍庫で3から4時間で凍ります。その際、保冷剤同士が重ならないように並べてください。
表面は不織布です。使用しているうちに表面にジェルが染み出して来た場合は、新しく保冷剤をお買い求めください。
- 用途
- BR-501冷か朗の専用保冷剤セット
- セット内容
- ジェル保冷剤(背中用)、シート保冷剤(首用)
- 材質
- [ジェル保冷剤]:高分子樹脂、水、ポリエチレン [5連シート保冷剤]:ナイロン、不織布、吸水ポリマー
- サイズ(mm)
- [ジェル保冷剤]:100×100mm/1個 [5連シート保冷剤]:(約):260×75mm/1個
- 内容量
- 1セット
注意
※凍らせる時は、保冷剤同士が重ならないように並べてください。熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ