冷か朗

冷か朗 - ブレイン冷か朗 - ブレイン冷か朗 - ブレイン冷か朗 - ブレイン冷か朗 - ブレイン冷か朗 - ブレイン冷か朗 - ブレイン冷か朗 - ブレイン

速乾素材クールマックスを使用することで優れた速乾性を実現。 高吸水繊維ベルオアシス内臓で気化熱効果をアップ。 リバーシブルで使えて便利。 意匠登録番号第1414765号

セット内容
本体(冷か朗)、シート保冷剤、ジェル保冷剤
材質
本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン(日本製) ジェル保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン(日本製)
色
ブラック
種類
ジェル(首もと用)
本体質量(g)
約40
寸法(長さL×幅W)(mm)
63.5×22
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79807257BR-501-BK
¥2,800
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする