ブレイン
冷か朗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79807257
品番
BR-501-BK
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
速乾素材クールマックスを使用することで優れた速乾性を実現。 高吸水繊維ベルオアシス内臓で気化熱効果をアップ。 リバーシブルで使えて便利。 意匠登録番号第1414765号
セット内容
本体(冷か朗)、シート保冷剤、ジェル保冷剤
材質
本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン(日本製) ジェル保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン(日本製)
色
ブラック
種類
ジェル(首もと用)
本体質量(g)
約40
寸法(長さL×幅W)(mm)
63.5×22