351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ
351MHz帯 デジタル無線登録局用アンテナ(八重洲無線・モトローラ・スタンダードに対応)
- 用途
- 適合例:GDR4800・SR730・SR740・SR510・SRD790・SRD790-BT・SRD795・SRD795BT・SR741
- その他
- 【接栓】SMA オス
- 長さ(mm)
- 200
- 型式
- 【空中線】単一型
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 28
- 形式
- 1/4λ
- 周波数
- 350 - 352 MHz
- インピーダンス
- 50 Ω
- 利得(dB)
- 2.15
- 材質(被膜)
- ABS
- 偏波
- 垂直 / 無指向性
- VSWR
- 1.5 以下
- 最大入力電力(W)
- 20
- 内容量
- 1個
オプション トランシーバー の新着商品
カテゴリ


















