FC-AT200YM 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM 79821239

FC-AT200YM 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM 79821239
FC-AT200YM 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM 79821239
FC-AT200YM 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM 79821239
FC-AT200YM 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM 79821239
FC-AT200YM 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM 79821239
FC-AT200YM 351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM 79821239

351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79821239
品番
FC-AT200YM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

351MHz帯 デジタル無線登録局用アンテナ(八重洲無線・モトローラ・スタンダードに対応)

用途
適合例:GDR4800・SR730・SR740・SR510・SRD790・SRD790-BT・SRD795・SRD795BT・SR741
その他
【接栓】SMA オス
長さ(mm)
200
型式
【空中線】単一型
色
ブラック
質量(g)
28
形式
1/4λ
周波数
350 - 352 MHz
インピーダンス
50 Ω
利得(dB)
2.15
材質(被膜)
ABS
偏波
垂直 / 無指向性
VSWR
1.5 以下
最大入力電力(W)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする