AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機

AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機 - プリンストンAirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機 - プリンストンAirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機 - プリンストン

Wi-Fiで映像をモニターにミラーリングや拡張できる「SPCastPocketPlus」受信機です。AirPlay/Miracastの互換製品の受信機はUSB-Cの送信機がなくてもAirPlay/Miracast送信機能に対応したPCやスマホやタブレットから拡張/複製表示が可能です。同時に表示できるのっは1台のため、現在接続中の端末を切断したら別の端末で拡張/複製表示が可能になります。

仕様
●HDCP:v1.4(ディスプレイ・出力機器もHDCPに対応している必要があります。本製品のAirPlay機能は著作権保護されたコンテンツを表示することはできません)●サポートOS:Miracastに対応したWindows11/Android13以降搭載機器、AirPlay2に対応したiOS16以降及びMacOS13以降搭載機器
質量(g)
受信機:46
電源
受信機:DC5V1A※USB給電アダプターは付属していません。DC5V1Aもしくは1A以上出力可能なアダプターをご用意ください
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×40×16(本体・ケーブル・コネクター含む)
機能
拡張/複製 ※iOSおよびAndroidは拡張表示には非対応です
解像度
出力:1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz、入力最大:1920×1080/60Hz
保証期間
1年間
インターフェイス
受信機:HDMI
伝送距離(m)
最大30(親/子機通信の場合)※変換アダプターを使用した場合は動作保証外です
無線LAN
IEEE802.11n(2.4GHz帯/5GHz帯)
内容量
1個
注意
※本製品は受信機のみの販売です。
※Miracast機能を搭載していない端末は非対応です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79821790SC-POCKETPLUS-RX
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする