キーボード

キーボード - 富士通キーボード - 富士通キーボード - 富士通キーボード - 富士通

思考速度に、入力が追いつく
コンパクトサイズに最高クラスの性能
高い静音性と耐久性を実現した静音磁気スイッチ
誤入力を無くすNキーロールオーバー
滑らかで心地良い入力体験ラピッドトリガー
FMVのキー配列
キーボードマイスター監修プリセット
ミニマルで上質なデザイン
集中を妨げない静音設計
FMV Link によるスマートな複数デバイス切り替え

付属品
取扱説明書(保証書付き)、FMV Link Receiver、USBケーブル
仕様
アクチュエーションポイント:3段階調整可能、ラピッドトリガー:対応、ロールオーバー機能:Nキーロールオーバー
材質
キーキャップ:PC樹脂・良触感塗装仕上げ
色
ブラック
スイッチ
静音磁気スイッチ
本体質量(g)
約600
対応OS
Windows 11、macOS 13(Ventura)以降、iOS/iPadOS 16 以降、Android 13 以降、Chrome OS
接続方式
有線:USB(Type-C)、無線:FMV Link Receiver(USB Type-A レシーバー)、Bluetooth(R) 6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
チルトスタンド収納時:約299.0×118.5×27.6、チルトスタンド使用時:約299.0×118.5×35.9
バッテリー
内蔵型リチウムイオン充電池
キー数
84キー
キー配列
日本語配列
保証期間
お買上げ日より 2年間
動作温湿度範囲
温度:5~35℃/湿度:20~80%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲
温度:-10~60℃/湿度:20~80%RH(結露しないこと)
キーストローク(mm)
約3.0
動作時間
バックライトの消灯時:約1ヶ月、バックライトの点灯時:約8時間
キーピッチ(mm)
約19.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
白色(キーの印字は光りません)
充電端子
USB Type-C ×1 (USB キーボードとしても動作)
スタンド機能有無
チルトスタンド:あり
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07602748FMVPRKBBL2
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする