マウス

マウス - 富士通マウス - 富士通マウス - 富士通

手に収まる高性能
手になじむエルゴノミックデザイン
親指が自然に届くサイドホイール
効率的な作業を実現する多機能ボタン
磁気スイッチ・磁気ホイール
狭いデスクでも正確なコントロール
FMV Link によるスマートな複数デバイス切り替え
4台マルチペアリング

付属品
取扱説明書(保証書付き)、FMV Link Receiver、USBケーブル
材質
左右クリック・トップカバー:PC+ABS 樹脂・良触感塗装仕上げ
色
ブラック
本体質量(g)
約70
対応OS
Windows 11、macOS 13(Ventura)以降、iOS/iPadOS 16 以降、Android 13 以降、Chrome OS
接続方式
有線:USB(本製品側:Type-C、パソコン/タブレット側:Type-A)、無線:FMV Link Receiver(USB Type-A レシーバー)、Bluetooth 6.1
分解能(dpi)
100~8000(100DPI 単位で調整可能)
バッテリー
内蔵型リチウムイオン充電池
保証期間
お買上げ日より 2年間
動作温湿度範囲
温度:5~35℃/湿度:20~80%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲
温度:-10~60℃/湿度:20~80%RH(結露しないこと)
ホイール
高速磁気ホイール
動作時間
約30~70日
ボタン数
カスタム可能なボタン:6個(左右クリック・ホイールクリック・サイドボタン・サイドホイールクリック)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約109.5 × 65.4 × 38.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電端子
USB Type-C ×1(USB マウスとしても動作)
ボタン仕様
左右クリック方式:磁気スイッチ
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07602766FMVPRMSBL1
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする