曜日別特売

SLR ブレーキアウターBOX 40m BK

SLR ブレーキアウターBOX 40m BK - SHIMANO(シマノ)

Φ5mm×40mのブレーキアウターケーブル ワークショップ向けBOX

用途
自転車用のブレーキアウターケーブル
色
ブラック
長さ(m)
40
内容量
1個(40m)
注意
※自転車以外の用途には使えません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822088IBCROADBOX02
¥8,576
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする