曜日別特売
IBCROADBOX02 SLR ブレーキアウターBOX 40m BK SHIMANO(シマノ) 79822088

商品

SLR ブレーキアウターBOX 40m BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1個(40m)
注文コード
79822088
品番
IBCROADBOX02
参考基準価格(税別)¥8,576販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

Φ5mm×40mのブレーキアウターケーブル ワークショップ向けBOX

用途
自転車用のブレーキアウターケーブル
色
ブラック
長さ(m)
40
注意
※自転車以外の用途には使えません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする