アディダス テニス リストバンド(L)

アディダス テニス リストバンド(L) - アディダスアディダス テニス リストバンド(L) - アディダスアディダス テニス リストバンド(L) - アディダスアディダス テニス リストバンド(L) - アディダス

ポイントを重ねていこう。汗で集中が削がれることがないように、アディダスが作った吸湿性に優れたLサイズのテニス用リストバンド。ソフトで伸縮性と吸収力に優れ、ゲーム、セット、マッチを取るまでボールに集中できる。プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、リサイクル素材を70%以上使用したアイテム。

仕様
アディダスのブランドロゴ刺しゅう
色
ホワイト/ホワイト/ブラック
サイズ
OSFX
素材
リサイクルポリエステル74%、綿23%、ポリウレタン3%
性別
ユニセックス
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79821896EVJ49
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする