曜日別特売

BOUSAIバケツ保存水8本

BOUSAIバケツ保存水8本 - エピオスBOUSAIバケツ保存水8本 - エピオスBOUSAIバケツ保存水8本 - エピオスBOUSAIバケツ保存水8本 - エピオス

座れるBOUSAIバケツセット

用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
その他
直送限定
セット内容
バケツ(10L)・5年保存水(500ml)×8
寸法(mm)
バケツ:282×267×265
耐荷重(kg)
約150(フタ全体荷重)
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79821275BB50-11個BOUSAIバケツ保存水8本(1個)
¥5,000
¥4,898
¥5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
79821361BB50-21箱(2個)BOUSAIバケツ保存水8本(2個)
¥10,000
¥9,698
¥10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする