メイン
エピオス
BOUSAIバケツ保存水8本
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥4,898
1箱(2個)
¥9,698
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79821275
品番
BB50-1
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
座れるBOUSAIバケツセット
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
品名
BOUSAIバケツ保存水8本(1個)
その他
直送限定
セット内容
バケツ(10L)・5年保存水(500ml)×8
寸法(mm)
バケツ:282×267×265
耐荷重(kg)
約150(フタ全体荷重)
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません