USB-AC(5V1A)変換アダプタ
日本国内の単相100V一般コンセントに接続し、USB(メス)より5V1A(5W)出力するスイッチング電源アダプターです。
- 仕様
- ●使用可能地域:日本●電気用品安全法:PSE特定電気用品
- 質量(g)
- 約25
- 出力
- 5V1A 5W
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 45×30×22
- 入力
- AC100V-240V 50/60Hz 0.4A
- 動作環境
- 温度:0-40℃、湿度:0-80%(結露しないこと)
- 保護機能
- 短絡保護、過電流保護、過電圧保護
- 内容量
- 1個
注意
※本製品保証は日本国内においてのみ有効です。USB充電器 の新着商品
カテゴリ























