プリンストン
USB-AC(5V1A)変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79821729
品番
UB-USBAC-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
日本国内の単相100V一般コンセントに接続し、USB(メス)より5V1A(5W)出力するスイッチング電源アダプターです。
仕様
●使用可能地域:日本●電気用品安全法:PSE特定電気用品
質量(g)
約25
出力
5V1A 5W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×30×22
入力
AC100V-240V 50/60Hz 0.4A
動作環境
温度:0-40℃、湿度:0-80%(結露しないこと)
保護機能
短絡保護、過電流保護、過電圧保護
注意
※本製品保証は日本国内においてのみ有効です。