ムシクリン 不快害虫線香

ムシクリン 不快害虫線香 - ファミリー・ライフムシクリン 不快害虫線香 - ファミリー・ライフムシクリン 不快害虫線香 - ファミリー・ライフムシクリン 不快害虫線香 - ファミリー・ライフムシクリン 不快害虫線香 - ファミリー・ライフムシクリン 不快害虫線香 - ファミリー・ライフ

約100種類の害虫を煙で素早くブロック!!
アブ・アリ・ブユ・ハチ・カメムシ・コバエなどに
一般的な防虫線香と比べ煙の量が約3倍
広範囲に効く!
農作業・アウトドア・ガーデニング
ハチ駆除で使用される即効性に優れたプラレトリン配合
1巻の燃焼時間約6時間
太巻タイプ
24巻入:たっぷり使える24巻入。線香立て付き
携帯ホルダーセット:携帯ホルダー+線香8巻セット。カラビナ付きで吊り下げOK
屋外専用

仕様
携帯ホルダーセット
セット内容
携帯ホルダー、線香8巻、線香立て
質量(g)
(約)320
タイプ
携帯ホルダーセット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
線香:(約)12.6×11×6、ホルダー:(約)13.2×20×2.7
主成分
プラレトリン(ピレスロイド系)
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822115a36494
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする