a36494 ムシクリン 不快害虫線香 ファミリー・ライフ 79822115

 

a36494 ムシクリン 不快害虫線香 ファミリー・ライフ 79822115
a36494 ムシクリン 不快害虫線香 ファミリー・ライフ 79822115
a36494 ムシクリン 不快害虫線香 ファミリー・ライフ 79822115
a36494 ムシクリン 不快害虫線香 ファミリー・ライフ 79822115
a36494 ムシクリン 不快害虫線香 ファミリー・ライフ 79822115
a36494 ムシクリン 不快害虫線香 ファミリー・ライフ 79822115

ムシクリン 不快害虫線香

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
79822115
品番
a36494
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

約100種類の害虫を煙で素早くブロック!!
アブ・アリ・ブユ・ハチ・カメムシ・コバエなどに
一般的な防虫線香と比べ煙の量が約3倍
広範囲に効く!
農作業・アウトドア・ガーデニング
ハチ駆除で使用される即効性に優れたプラレトリン配合
1巻の燃焼時間約6時間
太巻タイプ
24巻入:たっぷり使える24巻入。線香立て付き
携帯ホルダーセット:携帯ホルダー+線香8巻セット。カラビナ付きで吊り下げOK
屋外専用

仕様
携帯ホルダーセット
セット内容
携帯ホルダー、線香8巻、線香立て
質量(g)
(約)320
タイプ
携帯ホルダーセット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
線香:(約)12.6×11×6、ホルダー:(約)13.2×20×2.7
主成分
プラレトリン(ピレスロイド系)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする